BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440074
品番
BBT50-MEGA50D-120
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:94~110●最低挿入長E:75●適合メガレンチ:MGR105L
質量(kg)
7.3
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
47
外径D(Φmm)
105
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
50
外径D1(Φmm)
117
形状図番
1