※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440172 品番EA928AG-7G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。
しぶきが飛ばない清潔設計。
除菌抗菌ブラシ採用。
側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます
ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。

グリーン エスコ品番EA928AG-7G 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 寸法(mm)96×96×40 質量(g)90 ブラシ粗い ブラシ寸法(mm)(側面)9.5、(底面)9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする