BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440275
品番
BBT50-MEGA20DS-165
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:70~80●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR60L
質量(kg)
6.8
寸法L(mm)
166.5
寸法L1(mm)
27
外径D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
37
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
69
形状図番
2