※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
60x120x395mm 洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440285
品番
EA928AG-95
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AG-95
材質
ブラシ部:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
400
毛丈(mm)
45
ブラシ寸法(mm)
60×120
繰り返し・詰め替え
対応