BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440363
品番
BBT50-MEGA32DS-90
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:79~96●最低挿入長E:72●適合メガレンチ:MGR80L
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
93.5
寸法L1(mm)
41
外径D(Φmm)
80
寸法L2(mm)
56
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
86
形状図番
2