BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440381
品番
BBT50-MEGA42DS-135
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:89~106●最低挿入長E:72●適合メガレンチ:MGR99L
質量(kg)
7.8
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
41
外径D(Φmm)
99
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
42
外径D1(Φmm)
100
形状図番
1