画像準備中

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50440406 品番 BBT50-MEGA50DS-120
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●工具調整量H:95~111●最低挿入長E:76●適合メガレンチ:MGR105L 質量(kg)7.3 寸法L(mm)121 寸法L1(mm)48 外径D(Φmm)105 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)50 外径D1(Φmm)117 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする