BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50440415
品番
BBT30-MEGA16D-60
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:62●最低挿入長E:50●適合メガレンチ:MGR46L
質量(kg)
0.72
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
25
外径D(Φmm)
46
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
47
形状図番
1