※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
255mm スリムブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440495
品番
EA928AJ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
抗菌加工
網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。
エスコ品番
EA928AJ-100
材質
毛・グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
255
ブラシ寸法(mm)
Φ60×105
繰り返し・詰め替え
対応