※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの スチールたわし
Φ100x400mm スチールたわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440556
品番
EA928AJ-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
スチールを繊維状に加工
業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
用途
機械工具類のサビ落し、ペンキ落し
エスコ品番
EA928AJ-108
寸法(mm)
100×400
タイプ
粗さ:細
繰り返し・詰め替え
対応