※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

モップハンガー[1本掛]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440662 品番EA928AJ-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。
柄がΦ9〜35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。

付属品取付ビス エスコ品番EA928AJ-201 材質ポリスチレン 寸法(mm)102×55×48 質量(g)80 耐荷重(kg)4(1個あたり) ホルダー数1個 適合径(Φmm)9〜35 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする