※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
モップハンガー[3本掛]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440678
品番
EA928AJ-203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,314
販売価格(税別)
¥
5,740
バスケットに入れる
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。
柄がΦ9〜35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA928AJ-203
材質
本体:ポリスチレン、レール:ステンレス
寸法(mm)
500×55×57
質量(g)
460
耐荷重(kg)
4(1個あたり)
ホルダー数
3個
適合径(Φmm)
9〜35
繰り返し・詰め替え
対応