※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
62x145mm ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440696
品番
EA928AJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
持ちやすい設計、手に負担がかかりません。
エスコ品番
EA928AJ-22
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
145
タイプ
ハード
毛丈(mm)
35
ブラシ寸法(mm)
70×125
繰り返し・詰め替え
対応