※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
220x65mm ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440705
品番
EA928AJ-25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
ウッドハンドル
エスコ品番
EA928AJ-25A
材質
毛:タンピコ、台部:木
全長(mm)
230
質量(g)
190
毛丈(mm)
28
ブラシ寸法(mm)
220×65
繰り返し・詰め替え
対応