※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの ラック・フック
Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440757
品番
EA928AJ-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番
EA928AJ-303
材質
ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)
(ハンガー)50×30×50
質量(g)
37
シートサイズ(mm)
70×90
取付け方法
ジェルシート
適合径(Φmm)
15〜32