※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
250x20mm サッシブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440924
品番
EA928AJ-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
サッシの溝にたまった取りにくい汚れが簡単に落とせます。
内蔵のヘラを使えば、こびりついた汚れも落とせます。
エスコ品番
EA928AJ-88
材質
柄:PP(抗菌加工)、ブラシ:PET
全長(mm)
177
質量(g)
35
毛丈(mm)
45
ブラシ寸法(mm)
8×70
繰り返し・詰め替え
対応