※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441003 品番EA928AK-135A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。

商品タイプ本体 ハンドル長さ(mm)600〜1200 ブラシ幅(mm)205 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ハンドル)ポリプロピレン エスコ品番EA928AK-135A セット内容アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個 質量(g)(ハンドル)240、(洗浄ブラシ)189 タイプハード 奥行(mm)85 段数2段 毛丈(mm)28 材質(グリップ)TPE 高さ(m)(作業)2.7 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50441003
2023-04-27
用途:
床面の清掃に使用

ブラシとハンドルのジョイント部分が上のほうにあるので横方向で押すとカクンとひっくり返ってしまい使えない。縦長にして押せば使えるが・・
ハンドルが伸縮だとかブラシが外周のみだとか割といい線だが当たり前のことが出来ないのは売ってはいけないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする