※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車ブラシ(柄付き)
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441046
品番
EA928AK-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質
毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番
EA928AK-35
質量(g)
198
タイプ
ハード
毛丈(mm)
28
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
85×205