※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

交換ヘッド・バス用(EA928AL-5用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441073 品番EA928AL-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

EA928AL-5の取替用
ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。
不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。
クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。
回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。
短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。

エスコ品番EA928AL-15 材質頭部:ナイロン不織布 寸法(mm)145×115×35 質量(g)106 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする