※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1400-3100mm 伸縮天井クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441098 品番EA928AL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

毛先の角度を自由に変えられます。
特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。

エスコ品番EA928AL-8 材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)1400〜3100(3段伸縮) ブラシ寸法(mm)115×310 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
看板の清掃
株式会社茨城トータルサービス 様 (サービス業)

細かいところはまで掃除できるし、角度曲がるのでとっても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする