※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

75x115mm 業務用スポンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441335 品番EA928AS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185

汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。

材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン エスコ品番EA928AS-13 寸法(mm)75×115×30 質量(g)13 タイプ中目 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする