※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

80x160mm 高耐久ネットスポンジ(緑/薄手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441414 品番EA928AS-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260

漂白剤で除菌ができるので、衛生的です。
異物混入と食中毒対策に最適。

材質ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ エスコ品番EA928AS-231 厚さ(mm)20 寸法(mm)80×160 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする