※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの ネットスポンジ
80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441423
品番
EA928AS-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
漂白剤で除菌ができるので、衛生的です。
異物混入と食中毒対策に最適。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ
エスコ品番
EA928AS-232
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
80×160
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応