※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

65x120mm ライトクリーニングたわし

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441432 品番EA928AS-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305

細目
研磨材を含まないスポンジたわしです。
キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。

材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン ピンク エスコ品番EA928AS-24 寸法(mm)65×120×38 質量(g)22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50441432
2025-06-27
用途:
お風呂掃除
サービス業

浴室のツヤツヤした壁に使用しています。
キズが付きやすいので、このスポンジじゃないと擦れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする