※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

83x140mm ライトクリーニングたわし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441448 品番EA928AS-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405

細目
研磨材を含まないスポンジたわしです。
キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。

材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン ピンク エスコ品番EA928AS-26 寸法(mm)83×140×38 質量(g)29 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする