※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

95x227mm パッドホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441518 品番EA928AS-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

ダスターハンドルを付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。

材質ABS樹脂 付属品パッド(白、茶)×各1枚 エスコ品番EA928AS-32 寸法(mm)95×227 質量(g)200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする