※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20x1354mm パットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441527 品番EA928AS-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650
材質アルミ 適合EA928AS-32用ハンドル エスコ品番EA928AS-33 寸法(mm)Φ20×1354 質量(g)200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする