※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
130x100mm パワフルたわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441588
品番
EA928AS-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
荒目
樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
材質
ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン
エスコ品番
EA928AS-4
寸法(mm)
130×100×10
質量(g)
10
繰り返し・詰め替え
対応