※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA928AS-40用]パッド(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441606 品番EA928AS-41
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330

表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに

材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-41 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする