曜日別特売
ST10-RC061B-15 裏表R面取り BIG DAISHOWA 50441614

裏表R面取り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)78
内容量1個注文コード50441614品番ST10-RC061B-15
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合RC06…刃数1寸法L(mm)78寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)6.6寸法D2(Φmm)4.4形状図番1ΦDs10ΦDc12.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする