BIG DAISHOWA
裏表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
103
78
103
101
141
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50441632
品番
ST16-RC121B-30
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
RC12…
刃数
1
寸法L(mm)
103
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
13.3
寸法D2(Φmm)
8.6
形状図番
1
ΦDs
16
ΦDc
24.4