※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
エスコの ポリッシャー
エスコの ポリシャー用替ブラシ
[EA928AS-40用]パッド(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441642
品番
EA928AS-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
黒
適合
EA928AS-40用
エスコ品番
EA928AS-45
寸法(mm)
88×127×25
質量(g)
18