BIG DAISHOWA
裏表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
141
78
103
101
141
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50441657
品番
ST32-RC124B-50
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
RC12…
刃数
4
寸法L(mm)
141
寸法L1(mm)
50
寸法D1(Φmm)
30.8
寸法D2(Φmm)
26.3
形状図番
2
ΦDs
32
ΦDc
42