※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
95x150mm ハンドル付たわし(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441667
品番
EA928AS-48
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
材質
ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色
黒
用途
ワックスの剥離作業、隅こすりに
エスコ品番
EA928AS-48
寸法(mm)
(たわし)92×153×18
質量(g)
105
全高(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応