BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
4
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
6
注文コード
50441711
品番
C25-6
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・外径・内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最低挿入長E(mm):30
適合
コレットストッパ:AC25CS
内径(Φmm)
6
寸法H(mm)
30~77
寸法A(mm)
4
外径(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
30
長さL1(mm)
64.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。