※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50441737 品番EA928AS-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。

エスコ品番EA928AS-62 セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚 材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン 寸法(mm)(クロス)165×670 質量(kg)約2 ハンドル長さ(mm)610〜1300 ホルダー寸法(mm)100×630 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする