画像準備中

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)4 外径(Φmm)25 内径(Φmm)12 注文コード50441745 品番C25-12
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法A・外径・内径など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最低挿入長E(mm):37 適合コレットストッパ:AC25CS 内径(Φmm)12 寸法H(mm)37~77 寸法A(mm)4 外径(Φmm)25 寸法D1(Φmm)30 長さL1(mm)64.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする