※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
150x230mm ナイロンたわし(茶/高耐久)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441755
品番
EA928AS-7
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
中目
シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
材質
ナイロン不織布
色
茶
エスコ品番
EA928AS-7
寸法(mm)
150×230×80
質量(g)
23
タイプ
高耐久タイプ
繰り返し・詰め替え
対応