M60-5502-03 骨格チョッキ ナリカ 50442018

骨格チョッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50442018品番M60-5502-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,950
販売価格(税別)
44,500

胴、腕、脚に着用して、骨の形や名前、実際の位置などを楽しく学べる教材です。骨はフェルトモチーフなので、面ファスナーで着脱ができます。プレートの裏にも面ファスナーが付いているので、教えたい骨の名称をサインペンで書き込んでペタペタ貼れます。

付属品

プレート(無記入)10枚
材質
フェルト
寸法(mm)
約605×360(胴)、約490×155(腕)、約560×180(脚)
サイズフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする