※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1400x460mm 水切りワイパー(1本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442543 品番EA928AY-42S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用

幅(mm)460 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-42S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)750 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする