※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1570x560mm 特大水切りスイーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442604 品番EA928AY-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,832
販売価格(税別)
7,120

両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。
特に広い場所の水切り作業に向いています。
引火性の高い溶液には使用しないでください。

幅(mm)560 全長(mm)1570 エスコ品番EA928AY-51 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)1380 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする