※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300mm 水切りワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442665 品番EA928AY-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,246
販売価格(税別)
3,860

重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101〜106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。

幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50442665
2023-07-28
用途:
窓ガラス清掃
サービス業

一発で水切りが美しく
楽にできる
大変使いやすい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする