※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
250x230mm 水切りワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50442762
品番
EA928AY-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
全長(mm)
230
エスコ品番
EA928AY-85
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂
寸法(mm)
(ワイパー)250×46
繰り返し・詰め替え
対応