※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400mm ウィンドウモップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442778 品番EA928AY-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260

ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101〜106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。

幅(mm)400 エスコ品番EA928AY-86 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
ガラスクリーニング
製造業

400mm ウィンドウモップ
汚れが特に綺麗に落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする