P70-2632-10 示温インク(サーモインク) ナリカ 50442788

示温インク(サーモインク)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個×15mL)注文コード50442788品番P70-2632-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。
熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。
温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色
温度が下がるとピンク→青へ戻ります
使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする