※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400mm 水切りワイパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442814 品番EA928AY-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1350 エスコ品番EA928AY-91 材質ゴム:合成ゴム、柄:スチールパイプ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする