ナリカ
電子オルゴール(電子メロディー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4種類×3個)
注文コード
50442937
品番
P70-3934-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
小・中学校の理科の授業で「回路がつながっているか」や「手作り電池が発電しているか」などを確認するために回路に組み込むことを目的に開発・製造された電子パーツです。
仕様
4種3個組(曲目:エリーゼのために、ハッピーバースデー、きらきら星、イッツ・ア・スモールワールド)
種別
(4種各3個セット)
寸法(mm)
38×62×11
電圧(V)
1.2~3.6
電流(mA)
0.15~0.3