※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ウインドウ用・ウォッシャー液
エスコの ウォッシャー液
エスコの ウォッシャー液標準
ウィンドウウォッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443015
品番
EA928BG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928BG-23
セット内容
ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個
材質
(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム
寸法(mm)
(ワイパー)300
質量(kg)
1.3
ハンドル長さ(mm)
1800〜5400(3段)
危険物の類別
非危険物
モップ寸法(mm)
350