曜日別特売
A05-7022 直流電流計 ナリカ 50443174

直流電流計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50443174品番A05-7022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300
販売価格(税別)
23,000

産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」

仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)種別Flip-DA材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)

商品説明動画

A05-7022~24フリップアップシリーズ<機能紹介>
A05-7022~24フリップアップシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする