ナリカ
電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50443253
品番
B10-2284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,200
販売価格(税別)
¥
72,000
バスケットに入れる
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。
直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。
直流と交流が同時に出力できます。
平滑回路内蔵
種別
PS-5XZ
寸法(mm)
約270×200×110
電源
AC100V
表示
直流電圧、電圧計(2.5級)
出力電圧(V)
DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能
最大電流(A)
5
コード
自動引き込み式
保護回路
過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
商品説明動画
B10-2284電源装置 PS-5XZ<製品紹介>
参考になった